› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT CN-M 12X1.5/2

Cod. Rexel RR52032590
Cod. Produttore 52032590
Cod. EAN 4044773337624

Informazioni principali

  • Serie: CN-M
  • Filettatura: 12X1,5
  • Numero poli: 2
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e veloce
  • Design: Compatto
  • Durata: Lunga

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT CN-M 12X1,5/2 è un prodotto di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro polvere e umidità. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata nel tempo. Questo componente si distingue per la sua versatilità e facilità di installazione, rendendolo perfetto per una vasta gamma di utilizzi. Con un design compatto, si integra facilmente in qualsiasi progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT CN-M 12X1,5/2 è un prodotto di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro polvere e umidità. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata nel tempo. Questo componente si distingue per la sua versatilità e facilità di installazione, rendendolo perfetto per una vasta gamma di utilizzi. Con un design compatto, si integra facilmente in qualsiasi progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Apertura chiave

17 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT CN-M 12X1.5/2