› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT CN-M 12X1.5/1

Cod. Rexel RR52032580
Cod. Produttore 52032580
Cod. EAN 4044773337648

Informazioni principali

  • Dimensioni: 12X1,5 mm
  • Connessione: Elettrica sicura
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Elevata resistenza
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Innovativo e funzionale
  • Serie: CN-M
  • Integrazione: Facile

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT CN-M 12X1,5/1 è un prodotto progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. La sua dimensione di 12X1,5 mm lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche. Questo articolo è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e una facile integrazione nei propri sistemi. Con un design innovativo e funzionale, il SKINDICHT CN-M rappresenta la scelta ideale per le esigenze elettriche moderne. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT CN-M 12X1,5/1 è un prodotto progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. La sua dimensione di 12X1,5 mm lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche. Questo articolo è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e una facile integrazione nei propri sistemi. Con un design innovativo e funzionale, il SKINDICHT CN-M rappresenta la scelta ideale per le esigenze elettriche moderne.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Apertura chiave

17 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINDICHT CN-M 12X1.5/1