›

SKINDICHT BLK PG 9 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR52005950
Cod. Produttore 52005950
Cod. EAN 4044773433692

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Colore: Grigio chiaro RAL 7035
  • Tipo: PG 9
  • Materiale: Resistente e robusto
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Protezione: Alta durata e affidabilità
  • Finitura: Elegante e professionale
  • Adatto per: Ambienti impegnativi

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT BLK PG 9 RAL 7035 LGY è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni elevate nel campo elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo presenta un elegante colore grigio chiaro RAL 7035, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua struttura robusta offre una protezione efficace, rendendolo ideale per applicazioni in condizioni impegnative. Scegli il SKINDICHT per una soluzione affidabile e duratura nel tuo progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT BLK PG 9 RAL 7035 LGY è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni elevate nel campo elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo presenta un elegante colore grigio chiaro RAL 7035, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua struttura robusta offre una protezione efficace, rendendolo ideale per applicazioni in condizioni impegnative. Scegli il SKINDICHT per una soluzione affidabile e duratura nel tuo progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

SKINDICHT BLK PG 9 RAL 7035 LGY