›

SKINDICHT BLK PG 7 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR52005949
Cod. Produttore 52005949
Cod. EAN 4044773433722

Informazioni principali

  • Serie: BLK
  • Finitura: Grigio chiaro RAL 7035
  • Protezione: Connessione sicura
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Robusta e duratura
  • Design: Versatile e innovativo
  • Uso: Professionisti e hobbisti

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT BLK PG 7 RAL 7035 LGY è un prodotto versatile e innovativo, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una finitura elegante in grigio chiaro RAL 7035, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una protezione ottimale. La sua costruzione robusta assicura durabilità e resistenza, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e hobbisti. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT BLK PG 7 RAL 7035 LGY è un prodotto versatile e innovativo, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una finitura elegante in grigio chiaro RAL 7035, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una protezione ottimale. La sua costruzione robusta assicura durabilità e resistenza, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e hobbisti.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

SKINDICHT BLK PG 7 RAL 7035 LGY