›

SKINDICHT BLK PG 48 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR52006030
Cod. Produttore 52006030
Cod. EAN 4044773432831

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Colore: Grigio chiaro RAL 7035
  • Tipo: PG 48
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Finitura: Elegante e professionale
  • Protezione: Alta efficienza
  • Applicazione: Uso elettrico professionale
  • Design: Sofisticato e funzionale

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT BLK PG 48 RAL 7035 LGY, un prodotto di alta qualità per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio offre una finitura elegante in grigio chiaro, perfetto per integrarsi in qualsiasi ambiente. La sua progettazione avanzata garantisce una protezione efficace, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Scegli l'affidabilità e la funzionalità con questo prodotto che combina prestazioni elevate e design sofisticato. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT BLK PG 48 RAL 7035 LGY, un prodotto di alta qualità per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio offre una finitura elegante in grigio chiaro, perfetto per integrarsi in qualsiasi ambiente. La sua progettazione avanzata garantisce una protezione efficace, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Scegli l'affidabilità e la funzionalità con questo prodotto che combina prestazioni elevate e design sofisticato.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

SKINDICHT BLK PG 48 RAL 7035 LGY