›

SKINDICHT BLK PG 11 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR52005960
Cod. Produttore 52005960
Cod. EAN 4044773433586

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Tipo: PG 11
  • Materiale: Resistente
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Finitura: Elegante e moderna
  • Protezione: Duratura
  • Versatilità: Alta

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT BLK PG 11 RAL 7035 LGY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione duratura. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La sua finitura in grigio chiaro RAL 7035 conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo perfetto per ambienti professionali. La versatilità e l'affidabilità del SKINDICHT lo rendono un elemento essenziale per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT BLK PG 11 RAL 7035 LGY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione duratura. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La sua finitura in grigio chiaro RAL 7035 conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo perfetto per ambienti professionali. La versatilità e l'affidabilità del SKINDICHT lo rendono un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

SKINDICHT BLK PG 11 RAL 7035 LGY