›

SKINDICHT BLK-GL PG9 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR52024849
Cod. Produttore 52024849
Cod. EAN 4044773346893

Informazioni principali

  • Colore: Grigio chiaro RAL 7035
  • Tipo: Pressacavo SKINDICHT
  • Modello: BLK-GL PG9
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Industriale
  • Serie: BLK-GL
  • Design: Compatto e sicuro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La pressacavo SKINDICHT BLK-GL PG9 è realizzata in materiale resistente di colore grigio chiaro RAL 7035, progettata per garantire un fissaggio sicuro e una protezione ottimale dei cavi elettrici. Adatta per applicazioni industriali, assicura una tenuta affidabile contro polvere e umidità, mantenendo l'integrità degli impianti elettrici. Il design compatto e la qualità dei materiali la rendono ideale per l'installazione in ambienti con elevate esigenze di sicurezza e durabilità.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINDICHT BLK-GL PG9 RAL 7035 LGY