›

SKINDICHT BLK-GL PG7 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR52024848
Cod. Produttore 52024848
Cod. EAN 4044773347302

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tensione nominale: PG7
  • Colore: Grigio chiaro RAL 7035
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Protezione: Tenuta efficace
  • Applicazione: Elettrica industriale
  • Design: Elegante e funzionale
  • Affidabilità: Alta sicurezza

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT BLK-GL PG7 RAL 7035 LGY è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima tenuta e un design elegante in grigio chiaro. Questo componente è ideale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore. La sua classificazione merceologica evidenzia la sua funzionalità e versatilità in diverse applicazioni. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT BLK-GL PG7 RAL 7035 LGY è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima tenuta e un design elegante in grigio chiaro. Questo componente è ideale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore. La sua classificazione merceologica evidenzia la sua funzionalità e versatilità in diverse applicazioni.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINDICHT BLK-GL PG7 RAL 7035 LGY