›

SKINDICHT BLK-GL PG48 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR52024857
Cod. Produttore 52024857
Cod. EAN 4044773346817

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Colore: RAL 7035 LGY
  • Tipo: PG48
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Protezione: Efficace e duratura
  • Design: Elegante e visibile
  • Uso: Versatile e performante

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT BLK-GL PG48 RAL 7035 LGY, un prodotto innovativo progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una protezione efficace e duratura. Il suo design elegante in RAL 7035 LGY non solo si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, ma assicura anche una visibilità ottimale. Scegli la qualità e l'affidabilità con questo prodotto versatile e performante. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT BLK-GL PG48 RAL 7035 LGY, un prodotto innovativo progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una protezione efficace e duratura. Il suo design elegante in RAL 7035 LGY non solo si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, ma assicura anche una visibilità ottimale. Scegli la qualità e l'affidabilità con questo prodotto versatile e performante.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINDICHT BLK-GL PG48 RAL 7035 LGY