›

SKINDICHT BLK-GL PG36 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR52024855
Cod. Produttore 52024855
Cod. EAN 4044773346831

Informazioni principali

  • Colore: grigio chiaro RAL 7035
  • Materiale: resistente
  • Tipo: pressacavo PG36
  • Protezione: polvere e umidità
  • Applicazione: industriale
  • Installazione: facile e sicura
  • Serie: SKINDICHT BLK-GL
  • Durabilità: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT BLK-GL PG36 è realizzato in materiale resistente di colore grigio chiaro RAL 7035, progettato per garantire un fissaggio sicuro e una protezione affidabile dei cavi elettrici. Adatto per applicazioni industriali, offre una tenuta efficace contro polvere e umidità, assicurando la durabilità e la sicurezza degli impianti elettrici. La sua struttura robusta e il design ergonomico facilitano l'installazione e la manutenzione, rendendolo ideale per l'uso in ambienti che richiedono elevati standard di qualità e resistenza.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINDICHT BLK-GL PG36 RAL 7035 LGY