›

SKINDICHT BLK-GL PG29 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR52024854
Cod. Produttore 52024854
Cod. EAN 4044773346848

Informazioni principali

  • Colore: Grigio chiaro RAL 7035
  • Materiale: Resistente e robusto
  • Protezione: Contro polvere e umidità
  • Tipo: Pressacavo PG29
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Serie: SKINDICHT BLK-GL
  • Installazione: Facile e sicura
  • Design: Funzionale e affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La pressacavo SKINDICHT BLK-GL PG29 è realizzata in materiale resistente con finitura RAL 7035 di colore grigio chiaro, ideale per garantire un collegamento sicuro e protetto nei sistemi elettrici. Progettata per offrire una tenuta affidabile, assicura protezione contro polvere e umidità, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza degli impianti elettrici. La sua struttura robusta e il design funzionale la rendono adatta a diverse applicazioni industriali e civili, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINDICHT BLK-GL PG29 RAL 7035 LGY