›

SKINDICHT BLK-GL PG21 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR52024853
Cod. Produttore 52024853
Cod. EAN 4044773346855

Informazioni principali

  • Tipo: Pressacavo
  • Serie: SKINDICHT BLK-GL
  • Colore: RAL 7035 grigio chiaro
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente
  • Fissaggio: Sistema serraggio stabile
  • Applicazione: Industriale
  • Taglia: PG21

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La pressacavo SKINDICHT BLK-GL PG21 è progettata per garantire un'installazione sicura e affidabile di cavi elettrici in ambienti industriali. Realizzata in materiale resistente con finitura RAL 7035 grigio chiaro, offre protezione contro polvere e umidità, assicurando la tenuta stagna necessaria per impianti elettrici di qualità. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo, facilitando il passaggio e il fissaggio dei cavi con un sistema di serraggio efficiente e stabile.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINDICHT BLK-GL PG21 RAL 7035 LGY