›

SKINDICHT BLK-GL PG16 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR52024852
Cod. Produttore 52024852
Cod. EAN 4044773346862

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Finitura: RAL 7035 grigio chiaro
  • Tipo: Pressacavo PG16
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Montaggio: Facile e sicuro
  • Standard: Compatibile PG16

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavo SKINDICHT BLK-GL PG16 con finitura RAL 7035 in colore grigio chiaro, progettato per garantire un'elevata protezione e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo componente è ideale per il fissaggio sicuro di cavi e tubi, assicurando una tenuta ottimale contro polvere e umidità. Realizzato con materiali resistenti, offre durata nel tempo e facilità di montaggio, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici in ambienti industriali e civili. La sua compatibilità con standard PG16 lo rende versatile per diverse applicazioni di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINDICHT BLK-GL PG16 RAL 7035 LGY