›

SKINDICHT BLK-GL PG13.5 RAL 7035 LG

Cod. Rexel RR52024851
Cod. Produttore 52024851
Cod. EAN 4044773346879

Informazioni principali

  • Tipo: Pressacavo
  • Filettatura: PG13.5
  • Colore: RAL 7035
  • Materiale: Robusto e resistente
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Montaggio: Facile e sicuro
  • Serie: SKINDICHT BLK-GL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT BLK-GL PG13.5 è realizzato in materiale robusto e resistente, ideale per garantire un'installazione sicura e duratura degli impianti elettrici. Il colore RAL 7035 conferisce un aspetto neutro e professionale, adatto a diversi ambienti industriali e civili. Progettato per offrire una perfetta tenuta e protezione contro polvere e umidità, assicura la massima affidabilità nelle applicazioni elettriche. La filettatura PG13.5 facilita il montaggio, rendendo questo componente un elemento essenziale per il cablaggio e la gestione dei cavi elettrici.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINDICHT BLK-GL PG13.5 RAL 7035 LG