›

SKINDICHT BLK-GL-M 50X1,5 RAL 7035 protezione durevole sistemi elettrici installazione semplice colore elegante

Cod. Rexel RR52006160
Cod. Produttore 52006160
Cod. EAN 4044773431476

Informazioni principali

  • Filettatura: M50x1,5
  • Materiale: Poliammide rinforzata
  • Temperatura: -40°C a +100°C
  • Classe protezione: IP54/IP68
  • Colore: RAL 7035 grigio chiaro
  • Autoestinguenza: V2 secondo UL94
  • Serie: SKINDICHT BLK-GL-M
  • Normative: CE, UL certificato

Descrizione del prodotto

Guarnizione di tenuta SKINDICHT in materiale resistente, con dimensioni 50x1.5 mm e finitura RAL 7035. Progettata per garantire un'elevata protezione e isolamento nelle applicazioni elettriche, assicura una perfetta tenuta contro polvere e umidità, migliorando la sicurezza e la durata degli impianti. Ideale per l’uso in quadri elettrici e componenti industriali, combina robustezza e affidabilità in un design compatto e funzionale. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT BLK-GL-M 50X1,5 RAL 7035 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire una protezione efficace nei sistemi elettrici. Realizzato in materiale durevole, offre un'ottima resistenza e un'installazione semplice. Il colore RAL 7035 conferisce un aspetto elegante e discreto, adatto a vari ambienti. Questo elemento è ideale per chi cerca affidabilità e performance nei propri impianti elettrici, assicurando la massima sicurezza e funzionalità.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINDICHT BLK-GL-M 50X1,5 RAL 7035 protezione durevole sistemi elettrici installazione semplice colore elegante
€ 1,64 x 1 pz.
(pz.)