›

SKINDICHT BLK-GL-M 50X1.5 RAL 7001

Cod. Rexel RR52006161
Cod. Produttore 52006161
Cod. EAN 4044773431445

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Dimensioni: 50x1,5 mm
  • Colore: RAL 7001
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Effettiva per impianti
  • Finitura: Elegante e moderna
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Durata: Resistente e sicuro

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT BLK-GL-M 50X1,5 RAL 7001 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione efficace per le installazioni elettriche. La finitura in RAL 7001 conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo ideale per ambienti professionali. Questo articolo è perfetto per chi cerca soluzioni sicure e durature nel settore elettrico, combinando funzionalità e design. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT BLK-GL-M 50X1,5 RAL 7001 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione efficace per le installazioni elettriche. La finitura in RAL 7001 conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo ideale per ambienti professionali. Questo articolo è perfetto per chi cerca soluzioni sicure e durature nel settore elettrico, combinando funzionalità e design.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINDICHT BLK-GL-M 50X1.5 RAL 7001