›

SKINDICHT BLK-GL-M 40X1.5 RAL 7035

Cod. Rexel RR52006150
Cod. Produttore 52006150
Cod. EAN 4044773431728

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Dimensioni: 40X1,5 mm
  • Colore: RAL 7035
  • Materiale: resistente
  • Protezione: sigillatura ottimale
  • Applicazione: elettrica
  • Uso: industriale/commerciale
  • Durata: lunga

Descrizione del prodotto

Scopri SKINDICHT BLK-GL-M 40X1,5 RAL 7035, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima protezione e sigillatura. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La sua finitura in RAL 7035 offre un aspetto elegante e professionale, perfetto per ambienti industriali e commerciali. Con dimensioni di 40X1,5, è adatto per diverse configurazioni e assicura una lunga durata nel tempo. Un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori. Descrizione del produttore: Scopri SKINDICHT BLK-GL-M 40X1,5 RAL 7035, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima protezione e sigillatura. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La sua finitura in RAL 7035 offre un aspetto elegante e professionale, perfetto per ambienti industriali e commerciali. Con dimensioni di 40X1,5, è adatto per diverse configurazioni e assicura una lunga durata nel tempo. Un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINDICHT BLK-GL-M 40X1.5 RAL 7035