›

SKINDICHT BLK-GL-M 40X1.5 RAL 7001

Cod. Rexel RR52006151
Cod. Produttore 52006151
Cod. EAN 4044773431698

Informazioni principali

  • Serie: BLK-GL-M
  • Dimensioni: 40x1,5 mm
  • Colore: Grigio RAL 7001
  • Materiale: Resistente
  • Protezione: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Finitura: Elegante
  • Tenuta: Ottima sicurezza

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT BLK-GL-M 40X1,5 RAL 7001 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace e duratura. Realizzato in materiale resistente, offre una finitura elegante di colore grigio RAL 7001, perfetta per ambienti moderni. Questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, assicurando un'ottima tenuta e sicurezza. Con dimensioni di 40x1,5 mm, si adatta facilmente alle vostre esigenze, rendendolo un componente essenziale per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT BLK-GL-M 40X1,5 RAL 7001 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace e duratura. Realizzato in materiale resistente, offre una finitura elegante di colore grigio RAL 7001, perfetta per ambienti moderni. Questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, assicurando un'ottima tenuta e sicurezza. Con dimensioni di 40x1,5 mm, si adatta facilmente alle vostre esigenze, rendendolo un componente essenziale per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINDICHT BLK-GL-M 40X1.5 RAL 7001
€ 1,24 x 1 pz.