›

SKINDICHT BLK-GL-M 32X1.5 RAL 9005

Cod. Rexel RR52006143
Cod. Produttore 52006143
Cod. EAN 4044773431865

Informazioni principali

  • Dimensioni: 32X1,5
  • Colore: nero RAL 9005
  • Materiale: resistente
  • Protezione: massima tenuta
  • Installazione: semplice e sicura
  • Applicazioni: elettriche specifiche
  • Performance: affidabile
  • Serie: SKINDICHT

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT BLK-GL-M 32X1,5 RAL 9005 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire la massima protezione e tenuta nei sistemi elettrici. Realizzato in materiale resistente, offre una finitura elegante in nero, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua dimensione di 32X1,5 lo rende ideale per applicazioni specifiche, assicurando un'installazione semplice e sicura. Questo articolo è perfetto per chi cerca affidabilità e performance nei propri progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT BLK-GL-M 32X1,5 RAL 9005 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire la massima protezione e tenuta nei sistemi elettrici. Realizzato in materiale resistente, offre una finitura elegante in nero, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua dimensione di 32X1,5 lo rende ideale per applicazioni specifiche, assicurando un'installazione semplice e sicura. Questo articolo è perfetto per chi cerca affidabilità e performance nei propri progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINDICHT BLK-GL-M 32X1.5 RAL 9005