›

SKINDICHT BLK-GL-M 32X1.5 RAL 7035

Cod. Rexel RR52006140
Cod. Produttore 52006140
Cod. EAN 4044773431919

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Dimensioni: 32x1,5 mm
  • Colore: RAL 7035
  • Materiale: durevole
  • Protezione: polvere e umidità
  • Applicazione: elettrica
  • Design: elegante
  • Uso: professionale

Descrizione del prodotto

Presentiamo il SKINDICHT BLK-GL-M 32X1,5 RAL 7035, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e resistente. Realizzato con materiali durevoli, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una protezione efficace contro polvere e umidità. Il suo design elegante in RAL 7035 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINDICHT BLK-GL-M 32X1,5 RAL 7035, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e resistente. Realizzato con materiali durevoli, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una protezione efficace contro polvere e umidità. Il suo design elegante in RAL 7035 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINDICHT BLK-GL-M 32X1.5 RAL 7035