›

SKINDICHT BLK-GL-M 32X1.5 RAL 7001

Cod. Rexel RR52006141
Cod. Produttore 52006141
Cod. EAN 4044773431896

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Dimensioni: 32x1,5 mm
  • Colore: RAL 7001
  • Materiale: Durevole
  • Protezione: Affidabile
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Design: Elegante e funzionale

Descrizione del prodotto

Presentiamo SKINDICHT BLK-GL-M 32X1,5 RAL 7001, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato con materiali durevoli, questo articolo offre una protezione affidabile per le applicazioni elettriche. Il suo design elegante in RAL 7001 non solo assicura funzionalità, ma si integra anche perfettamente in vari ambienti. SKINDICHT è sinonimo di sicurezza e affidabilità, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Presentiamo SKINDICHT BLK-GL-M 32X1,5 RAL 7001, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato con materiali durevoli, questo articolo offre una protezione affidabile per le applicazioni elettriche. Il suo design elegante in RAL 7001 non solo assicura funzionalità, ma si integra anche perfettamente in vari ambienti. SKINDICHT è sinonimo di sicurezza e affidabilità, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINDICHT BLK-GL-M 32X1.5 RAL 7001
€ 0,5703 x 1 pz.