›

SKINDICHT BLK-GL-M 32X1.5 +O-RING S

Cod. Rexel RR52006149
Cod. Produttore 52006149
Cod. EAN 4044773431742

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Diametro: 32x1,5 mm
  • Materiale: resistente
  • O-RING: incluso
  • Protezione: umidità e impurità
  • Applicazione: elettrica
  • Durata: elevata
  • Affidabilità: alta

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT BLK-GL-M 32X1,5 +O-RING S è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima tenuta in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre durabilità e affidabilità. Il suo design innovativo include un O-RING per un'ulteriore protezione contro l'umidità e le impurità. Questo componente è ideale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza in ogni installazione elettrica. Scegli SKINDICHT per una connessione sicura e duratura. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT BLK-GL-M 32X1,5 +O-RING S è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima tenuta in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre durabilità e affidabilità. Il suo design innovativo include un O-RING per un'ulteriore protezione contro l'umidità e le impurità. Questo componente è ideale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza in ogni installazione elettrica. Scegli SKINDICHT per una connessione sicura e duratura.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINDICHT BLK-GL-M 32X1.5 +O-RING S