›

SKINDICHT BLK-GL-M 25X1,5 RAL 7035 guarnizione protezione elettrica industriale commerciale

Cod. Rexel RR52006130
Cod. Produttore 52006130
Cod. EAN 4044773432138

Informazioni principali

  • Filetto: M25x1,5
  • Materiale: Poliammide rinforzata
  • Temperatura: -20°C a +100°C
  • Protezione: IP68 con O-ring
  • Colore: RAL 7035 grigio chiaro
  • Autoestinguente: V2 secondo UL94
  • Omologazioni: cRUus, CE
  • Serie: SKINDICHT BLK-GL-M

Descrizione del prodotto

Guarnizione SKINDICHT BLK-GL-M con dimensioni 25x1.5 mm, caratterizzata da una finitura in colore grigio RAL 7035. Progettata per garantire un'elevata tenuta e protezione nelle applicazioni elettriche, questa guarnizione è ideale per l'isolamento e la sicurezza dei componenti, offrendo resistenza e affidabilità nel tempo. Adatta per l'utilizzo in sistemi elettrici dove è richiesta una protezione efficace contro polvere, umidità e agenti esterni, contribuisce a mantenere l'integrità degli impianti garantendo prestazioni ottimali. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT BLK-GL-M 25X1,5 RAL 7035 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire la massima protezione e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo si distingue per la sua finitura elegante in RAL 7035, che offre un aspetto moderno e professionale. Ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali, il SKINDICHT è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINDICHT BLK-GL-M 25X1,5 RAL 7035 guarnizione protezione elettrica industriale commerciale