›

SKINDICHT BLK-GL-M 25X1.5 +O-RING S

Cod. Rexel RR52006139
Cod. Produttore 52006139
Cod. EAN 4044773431940

Informazioni principali

  • Diametro: 25x1,5 mm
  • Materiale: resistente
  • Protezione: umidità e polveri
  • Colore: nero
  • Design: innovativo
  • Durata: alta affidabilità
  • Serie: SKINDICHT
  • Uso: applicazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Presentiamo il SKINDICHT BLK-GL-M 25X1,5 +O-RING S, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre un'ottima protezione contro l'umidità e le polveri. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e discreto, ideale per ambienti professionali. Con un design innovativo, il SKINDICHT è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINDICHT BLK-GL-M 25X1,5 +O-RING S, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre un'ottima protezione contro l'umidità e le polveri. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e discreto, ideale per ambienti professionali. Con un design innovativo, il SKINDICHT è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINDICHT BLK-GL-M 25X1.5 +O-RING S