›

SKINDICHT BLK-GL-M 25X1.5 +O-RING B

Cod. Rexel RR52006136
Cod. Produttore 52006136
Cod. EAN 4044773432015

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Dimensioni: 25x1,5 mm
  • Colore: nero
  • Materiale: resistente
  • Tenuta: sicura e affidabile
  • Applicazione: elettrica
  • Design: robusto e innovativo
  • Accessori: O-RING incluso

Descrizione del prodotto

Scopri SKINDICHT BLK-GL-M 25X1,5 +O-RING B, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una tenuta sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano una perfetta adattabilità e prestazioni ottimali. Disponibile in un elegante colore nero, questo componente è essenziale per chi cerca efficienza e durata nei propri progetti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri SKINDICHT BLK-GL-M 25X1,5 +O-RING B, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una tenuta sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano una perfetta adattabilità e prestazioni ottimali. Disponibile in un elegante colore nero, questo componente è essenziale per chi cerca efficienza e durata nei propri progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINDICHT BLK-GL-M 25X1.5 +O-RING B