›

SKINDICHT BLK-GL-M 20X1.5 +O-RING S

Cod. Rexel RR52006129
Cod. Produttore 52006129
Cod. EAN 4044773432169

Informazioni principali

  • Diametro: 20X1,5 mm
  • Tenuta: O-RING S
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Elettrica
  • Protezione: Alta qualità
  • Durata: Elevata
  • Design: Robusto
  • Serie: BLK-GL-M

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT BLK-GL-M 20X1,5 con O-RING S, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una perfetta tenuta e protezione. Realizzato con materiali resistenti, questo elemento è ideale per applicazioni elettriche, offrendo affidabilità e durata nel tempo. La sua costruzione robusta e il design intelligente lo rendono una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate. Con un diametro di 20X1,5, è perfetto per adattarsi a diverse esigenze. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT BLK-GL-M 20X1,5 con O-RING S, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una perfetta tenuta e protezione. Realizzato con materiali resistenti, questo elemento è ideale per applicazioni elettriche, offrendo affidabilità e durata nel tempo. La sua costruzione robusta e il design intelligente lo rendono una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate. Con un diametro di 20X1,5, è perfetto per adattarsi a diverse esigenze.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINDICHT BLK-GL-M 20X1.5 +O-RING S