›

SKINDICHT BLK-GL-M 20X1.5 +O-RING L

Cod. Rexel RR52006127
Cod. Produttore 52006127
Cod. EAN 4044773432220

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Diametro: 20x1,5 mm
  • Materiale: resistente
  • Colore: nero
  • Protezione: polvere e umidità
  • Design: innovativo
  • Tenuta: perfetta
  • Applicazione: elettrica

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT BLK-GL-M 20X1,5 +O-RING L è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una tenuta perfetta in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione efficace contro l'ingresso di polvere e umidità. La sua finitura nera elegante si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Questo articolo è ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nei propri progetti elettrici. Con il suo design innovativo, il SKINDICHT rappresenta una scelta eccellente per professionisti e appassionati. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT BLK-GL-M 20X1,5 +O-RING L è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una tenuta perfetta in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione efficace contro l'ingresso di polvere e umidità. La sua finitura nera elegante si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Questo articolo è ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nei propri progetti elettrici. Con il suo design innovativo, il SKINDICHT rappresenta una scelta eccellente per professionisti e appassionati.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINDICHT BLK-GL-M 20X1.5 +O-RING L