›

SKINDICHT BLK-GL-M 20X1.5 +O-RING B

Cod. Rexel RR52006126
Cod. Produttore 52006126
Cod. EAN 4044773432268

Informazioni principali

  • Dimensioni: 20X1.5
  • Tenuta: O-RING B
  • Materiale: Alta qualità
  • Isolamento: Perfetto
  • Resistenza: Ambientale
  • Applicazioni: Industriali
  • Serie: SKINDICHT BLK-GL-M
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT BLK-GL-M 20X1,5 +O-RING B è un componente essenziale per garantire un'ottima tenuta nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, offrendo affidabilità e durata nel tempo. La sua costruzione assicura un perfetto isolamento, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un design innovativo, il SKINDICHT BLK-GL-M unisce funzionalità ed efficienza, rappresentando una scelta intelligente per ogni installazione elettrica. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT BLK-GL-M 20X1,5 +O-RING B è un componente essenziale per garantire un'ottima tenuta nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, offrendo affidabilità e durata nel tempo. La sua costruzione assicura un perfetto isolamento, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un design innovativo, il SKINDICHT BLK-GL-M unisce funzionalità ed efficienza, rappresentando una scelta intelligente per ogni installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINDICHT BLK-GL-M 20X1.5 +O-RING B