Prodotti /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR52006111
Cod. Produttore
52006111
Cod. EAN
4044773432541

Informazioni di prodotto

SKINDICHT BLK-GL-M 16X1,5 RAL7001 SGY
Presentiamo il SKINDICHT BLK-GL-M 16X1,5 RAL7001 S, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo raccordo offre una protezione affidabile contro polvere e umidità. Il suo design elegante in RAL7001 conferisce un tocco moderno, rendendolo ideale per ambienti professionali. La dimensione di 16X1,5 lo rende versatile e adatto a diverse esigenze di installazione. Scegli SKINDICHT per la tua prossima applicazione elettrica. Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINDICHT BLK-GL-M 16X1,5 RAL7001 S, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo raccordo offre una protezione affidabile contro polvere e umidità. Il suo design elegante in RAL7001 conferisce un tocco moderno, rendendolo ideale per ambienti professionali. La dimensione di 16X1,5 lo rende versatile e adatto a diverse esigenze di installazione. Scegli SKINDICHT per la tua prossima applicazione elettrica.

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C