›

SKINDICHT BLK-GL-M 16X1.5 +O-RING S

Cod. Rexel RR52006119
Cod. Produttore 52006119
Cod. EAN 4044773432404

Informazioni principali

  • Filetto: M16x1.5
  • Guarnizione: O-ring
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente
  • Applicazioni: Elettriche
  • Fissaggio: Sicuro
  • Serie: SKINDICHT
  • Uso: Industriale e civile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavo SKINDICHT BLK-GL-M con filetto M16x1.5, completo di guarnizione O-ring per garantire una tenuta ottimale. Progettato per applicazioni elettriche, offre protezione affidabile contro polvere e umidità, assicurando sicurezza e durata negli impianti. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per il fissaggio sicuro di cavi in ambienti industriali e civili, facilitando l'installazione e mantenendo l'integrità del sistema elettrico.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINDICHT BLK-GL-M 16X1.5 +O-RING S