›

SKINDICHT BLK-GL-M 16X1.5 +O-RING B

Cod. Rexel RR52006116
Cod. Produttore 52006116
Cod. EAN 4044773432459

Informazioni principali

  • Dimensioni: 16X1,5 mm
  • Tenuta: O-RING integrato
  • Materiale: resistente e duraturo
  • Applicazione: uso elettrico
  • Installazione: facile e rapida
  • Protezione: alta affidabilità
  • Serie: BLK-GL-M
  • Uso: professionale e hobby

Descrizione del prodotto

Scopri SKINDICHT BLK-GL-M 16X1,5 +O-RING B, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima tenuta e protezione in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo componente offre durabilità e affidabilità. La sua dimensione di 16X1,5 lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi. Con un design pensato per facilitare l'installazione, rappresenta una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri SKINDICHT BLK-GL-M 16X1,5 +O-RING B, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima tenuta e protezione in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo componente offre durabilità e affidabilità. La sua dimensione di 16X1,5 lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi. Con un design pensato per facilitare l'installazione, rappresenta una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINDICHT BLK-GL-M 16X1.5 +O-RING B