›

SKINDICHT BLK-GL-M 12X1.5 +O-RING L

Cod. Rexel RR52006107
Cod. Produttore 52006107
Cod. EAN 4044773432640

Informazioni principali

  • Dimensioni: 12X1,5
  • Tenuta: O-RING L
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: SKINDICHT
  • Funzionalità: Sigillatura efficace
  • Affidabilità: Alta
  • Versatilità: Multiuso

Descrizione del prodotto

Presentiamo il SKINDICHT BLK-GL-M 12X1,5 con O-RING L, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per garantire una sigillatura efficace e duratura. La sua dimensione di 12X1,5 lo rende versatile per diverse installazioni. Scegliendo questo prodotto, si opta per un'ottima combinazione di funzionalità e affidabilità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINDICHT BLK-GL-M 12X1,5 con O-RING L, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per garantire una sigillatura efficace e duratura. La sua dimensione di 12X1,5 lo rende versatile per diverse installazioni. Scegliendo questo prodotto, si opta per un'ottima combinazione di funzionalità e affidabilità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

rinforzato con fibra di vetro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

SKINDICHT BLK-GL-M 12X1.5 +O-RING L