›

SKINDICHT BL PG 9 +O-RING

Cod. Rexel RR54000071
Cod. Produttore 54000071
Cod. EAN 4044773365009

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT BL
  • Tipo: Guarnizione con O-RING
  • Protezione: Stagna e antipolvere
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Installazione: Facile e compatta
  • Uso: Passaggio cavi e tubi
  • Funzione: Impermeabilità garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La guarnizione SKINDICHT BL PG 9 con O-RING è un componente essenziale per garantire la tenuta stagna e la protezione degli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura una perfetta impermeabilità e protezione contro polvere e umidità, ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili. Il design compatto e la facilità di installazione la rendono adatta per il passaggio sicuro di cavi e tubi, mantenendo l'integrità dell'impianto elettrico nel tempo.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

temperatura di impiego

-30 ... 100 °C

SKINDICHT BL PG 9 +O-RING