›

SKINDICHT BL PG 9

Cod. Rexel RR52003390
Cod. Produttore 52003390
Cod. EAN 4044773438611

Informazioni principali

  • Tipo: Pressacavo
  • Dimensione: PG 9
  • Protezione: Impermeabile
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Funzione: Tenuta cavi
  • Installazione: Facile e veloce
  • Serie: SKINDICHT BL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT BL PG 9 è un componente essenziale per garantire la tenuta e la protezione dei cavi elettrici in installazioni industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, assicura un fissaggio sicuro e una perfetta impermeabilità, proteggendo i collegamenti da polvere, acqua e agenti esterni. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo, questo pressacavo facilita l'installazione e contribuisce alla sicurezza degli impianti elettrici. La sua compattezza e facilità di montaggio lo rendono una soluzione versatile per diverse esigenze di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

temperatura di impiego

-60 ... 200 °C

SKINDICHT BL PG 9