›

SKINDICHT BL PG 7 +O-RING

Cod. Rexel RR54001610
Cod. Produttore 54001610
Cod. EAN 4044773359060

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT BL
  • Tipo: Pressacavo PG 7
  • Protezione: O-Ring integrato
  • Grado tenuta: Alta contro polvere
  • Resistenza: Materiali durevoli
  • Applicazioni: Elettriche e industriali
  • Montaggio: Compatto e funzionale
  • Uso: Spazi ridotti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT BL PG 7 con O-Ring è un componente essenziale per garantire un'installazione sicura e affidabile di impianti elettrici. Progettato per offrire una protezione ottimale contro polvere e umidità, assicura un elevato grado di tenuta grazie all'O-Ring integrato. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo. La sua struttura compatta e funzionale facilita il montaggio in spazi ridotti, rendendolo perfetto per l'uso in diversi contesti elettrici e industriali.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

temperatura di impiego

-30 ... 100 °C

SKINDICHT BL PG 7 +O-RING