›

SKINDICHT BL PG 7

Cod. Rexel RR52002680
Cod. Produttore 52002680
Cod. EAN 4044773409673

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT BL
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: tenuta stagna
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Resistenza: polvere e umidità
  • Design: compatto
  • Montaggio: facile in spazi ridotti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La pressacavo SKINDICHT BL PG 7 è un componente essenziale per garantire un'installazione elettrica sicura e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una protezione ottimale contro polvere, umidità e agenti esterni, preservando l'integrità dei cavi elettrici. Il design compatto e funzionale facilita il montaggio in spazi ridotti, offrendo una tenuta stagna efficace. Ideale per applicazioni industriali e civili, questa pressacavo contribuisce a mantenere elevati standard di sicurezza e durata negli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

temperatura di impiego

-60 ... 200 °C

SKINDICHT BL PG 7