›

SKINDICHT BL PG 36

Cod. Rexel RR52003450
Cod. Produttore 52003450
Cod. EAN 4044773438529

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT BL
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: resistente
  • Diametro cavo: variabile
  • Installazione: semplice e veloce
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Tenuta: stagna

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La pressacavo SKINDICHT BL PG 36 è un componente essenziale per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere e umidità, mantenendo l'integrità degli impianti. Progettata per un'installazione semplice e veloce, è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono una tenuta stagna e una lunga durata nel tempo. La sua struttura robusta consente di adattarsi a diversi diametri di cavo, offrendo versatilità e sicurezza nelle connessioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

temperatura di impiego

-60 ... 200 °C

SKINDICHT BL PG 36