›

SKINDICHT BL PG 29 +O-RING

Cod. Rexel RR54001620
Cod. Produttore 54001620
Cod. EAN 4044773359046

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Design: Robusto e funzionale
  • Applicazioni: Elettriche varie
  • Tipo: PG 29 + O-RING
  • Affidabilità: Prestazioni elevate

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT BL PG 29 +0-RING, un prodotto innovativo che offre una soluzione efficace per le applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una protezione eccellente contro polvere e umidità. La sua progettazione intelligente assicura un'installazione semplice e sicura, rendendolo ideale per vari impieghi. Con un design robusto e funzionale, il SKINDICHT BL PG 29 +0-RING rappresenta un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT BL PG 29 +0-RING, un prodotto innovativo che offre una soluzione efficace per le applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una protezione eccellente contro polvere e umidità. La sua progettazione intelligente assicura un'installazione semplice e sicura, rendendolo ideale per vari impieghi. Con un design robusto e funzionale, il SKINDICHT BL PG 29 +0-RING rappresenta un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

temperatura di impiego

-30 ... 100 °C

SKINDICHT BL PG 29 +O-RING