›

SKINDICHT BL PG 29

Cod. Rexel RR52003440
Cod. Produttore 52003440
Cod. EAN 4044773438536

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Robusto e innovativo
  • Applicazioni: AmbientI difficili
  • Funzione: Sigillatura cavi
  • Dimensione: PG 29
  • Durata: Affidabile e durevole

Descrizione del prodotto

Presentiamo il SKINDICHT BL PG 29, un elemento essenziale per le installazioni elettriche. Questo prodotto è progettato per garantire una protezione ottimale contro l'ingresso di polvere e umidità. Realizzato con materiali di alta qualità, il SKINDICHT BL PG 29 offre una soluzione durevole e affidabile per le esigenze elettriche. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni in ambienti difficili, assicurando prestazioni superiori e sicurezza. Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINDICHT BL PG 29, un elemento essenziale per le installazioni elettriche. Questo prodotto è progettato per garantire una protezione ottimale contro l'ingresso di polvere e umidità. Realizzato con materiali di alta qualità, il SKINDICHT BL PG 29 offre una soluzione durevole e affidabile per le esigenze elettriche. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni in ambienti difficili, assicurando prestazioni superiori e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

temperatura di impiego

-60 ... 200 °C

SKINDICHT BL PG 29