›

SKINDICHT BL PG 21 +O-RING

Cod. Rexel RR54001660
Cod. Produttore 54001660
Cod. EAN 4044773358865

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT BL
  • Tipo: Pressacavo PG 21
  • Tenuta stagna: O-Ring integrato
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Elevata meccanica
  • Compatibilità: Cavi specifici
  • Applicazioni: Industriale e civile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La pressacavo SKINDICHT BL PG 21 con O-Ring è un componente essenziale per garantire un collegamento sicuro e impermeabile nei sistemi elettrici. Progettata per offrire un'elevata resistenza meccanica e protezione contro polvere e umidità, questa pressacavo assicura un fissaggio stabile dei cavi elettrici, mantenendo l'integrità dell'impianto. La presenza dell'O-Ring migliora la tenuta stagna, rendendo il prodotto ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durabilità in ambienti industriali e civili. Realizzata con materiali di alta qualità, questa pressacavo è compatibile con cavi di dimensioni specifiche, garantendo facilità di installazione e sicurezza nel tempo.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

temperatura di impiego

-30 ... 100 °C

SKINDICHT BL PG 21 +O-RING