›

SKINDICHT BL PG 21

Cod. Rexel RR52003430
Cod. Produttore 52003430
Cod. EAN 4044773438543

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT BL
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione cavi: alta qualità
  • Tipo di filettatura: PG 21
  • Materiale: resistente
  • Uso: ambienti industriali
  • Funzione: sigillatura cavi
  • Affidabilità: garantita

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT BL PG 21 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima protezione e sigillatura in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una soluzione efficace per il passaggio dei cavi, mantenendo l'integrità del sistema elettrico. Il suo design innovativo e funzionale lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali. Con il SKINDICHT BL PG 21, la sicurezza e l'affidabilità sono sempre garantite. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT BL PG 21 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima protezione e sigillatura in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una soluzione efficace per il passaggio dei cavi, mantenendo l'integrità del sistema elettrico. Il suo design innovativo e funzionale lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali. Con il SKINDICHT BL PG 21, la sicurezza e l'affidabilità sono sempre garantite.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

temperatura di impiego

-60 ... 200 °C

SKINDICHT BL PG 21