›

SKINDICHT BL PG 16 +O-RING

Cod. Rexel RR54001640
Cod. Produttore 54001640
Cod. EAN 4044773358957

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tipo: Pressacavo PG 16
  • Tenuta stagna: Con O-RING
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali
  • Durata: Elevata
  • Installazione: Facile e sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT BL PG 16 con O-RING è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e resistente agli agenti esterni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una perfetta tenuta stagna, proteggendo i cavi da polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche. Ideale per applicazioni industriali, questo pressacavo offre affidabilità e durata nel tempo, facilitando l'installazione e mantenendo l'integrità degli impianti elettrici. La presenza dell'O-RING migliora ulteriormente la capacità di sigillatura, rendendo il prodotto adatto a condizioni ambientali impegnative.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

temperatura di impiego

-30 ... 100 °C

SKINDICHT BL PG 16 +O-RING