›

SKINDICHT BL PG 16

Cod. Rexel RR52003420
Cod. Produttore 52003420
Cod. EAN 4044773438574

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: alta contro umidità
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Design: ergonomico e funzionale
  • Costruzione: robusta
  • Affidabilità: prestazioni elevate

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT BL PG 16 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, offre una protezione eccellente contro l'umidità e le sostanze estranee. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con un design ergonomico e funzionale, il SKINDICHT BL PG 16 rappresenta una scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT BL PG 16 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, offre una protezione eccellente contro l'umidità e le sostanze estranee. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con un design ergonomico e funzionale, il SKINDICHT BL PG 16 rappresenta una scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

temperatura di impiego

-60 ... 200 °C

SKINDICHT BL PG 16