›

SKINDICHT BL PG 13.5 +O-RING

Cod. Rexel RR54001630
Cod. Produttore 54001630
Cod. EAN 4044773359008

Informazioni principali

  • Tipo: PG 13,5
  • Tenuta: O-RING integrato
  • Materiale: resistente e duraturo
  • Applicazione: elettrica
  • Protezione: alta affidabilità
  • Design: pratico e funzionale
  • Adattabilità: perfetta
  • Serie: SKINDICHT BL

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT BL PG 13,5 con O-RING, un prodotto di alta qualità progettato per garantire tenuta e protezione. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una soluzione sicura e affidabile. La sua struttura innovativa assicura una perfetta adattabilità, rendendolo un componente essenziale per ogni progetto. Con un design pratico e funzionale, il SKINDICHT BL PG 13,5 è la scelta perfetta per professionisti e appassionati. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT BL PG 13,5 con O-RING, un prodotto di alta qualità progettato per garantire tenuta e protezione. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una soluzione sicura e affidabile. La sua struttura innovativa assicura una perfetta adattabilità, rendendolo un componente essenziale per ogni progetto. Con un design pratico e funzionale, il SKINDICHT BL PG 13,5 è la scelta perfetta per professionisti e appassionati.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

temperatura di impiego

-30 ... 100 °C

SKINDICHT BL PG 13.5 +O-RING