›

SKINDICHT BL PG 11 +O-RING

Cod. Rexel RR54000040
Cod. Produttore 54000040
Cod. EAN 4044773365429

Informazioni principali

  • Tipo: Guarnizione SKINDICHT
  • Dimensione: PG 11
  • Sigillatura: O-RING integrato
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Funzione: Tenuta stagna
  • Serie: BL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La guarnizione SKINDICHT BL PG 11 con O-RING è un componente essenziale per garantire un'installazione sicura e affidabile di sistemi elettrici. Progettata per offrire una protezione ottimale contro polvere e umidità, questa guarnizione assicura la tenuta stagna necessaria per applicazioni industriali e civili. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per il passaggio di cavi in ambienti che richiedono elevati standard di sicurezza e durabilità. La presenza dell'O-RING migliora ulteriormente la capacità di sigillatura, prevenendo infiltrazioni e prolungando la vita dell'impianto elettrico.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

temperatura di impiego

-30 ... 100 °C

SKINDICHT BL PG 11 +O-RING