›

SKINDICHT BL PG 11

Cod. Rexel RR52003400
Cod. Produttore 52003400
Cod. EAN 4044773438604

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT BL
  • Tipo: Pressacavo PG 11
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Fissaggio: Sicuro e stabile
  • Uso: Quadri elettrici
  • Diametro cavo: Specifico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT BL PG 11 è un componente essenziale per garantire la tenuta e la protezione dei cavi elettrici in installazioni industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura un fissaggio sicuro e una protezione efficace contro polvere, umidità e agenti esterni. La sua struttura è progettata per facilitare l'installazione e mantenere l'integrità del sistema elettrico, offrendo affidabilità e sicurezza nelle connessioni. Adatto per cavi con diametro specifico, il pressacavo SKINDICHT BL PG 11 rappresenta una soluzione pratica per il passaggio dei cavi in quadri elettrici e impianti di automazione.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

temperatura di impiego

-60 ... 200 °C

SKINDICHT BL PG 11