›

SKINDICHT BL-M HEX. 25X1.5 +O-RING

Cod. Rexel RR52103435
Cod. Produttore 52103435
Cod. EAN 4044773181654

Informazioni principali

  • Dimensioni: 25x1,5 mm
  • Tipo: BL-M HEX
  • Guarnizione: O-Ring inclusa
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: elettrica
  • Costruzione: robusta
  • Serie: SKINDICHT
  • Uso: ambienti impegnativi

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT BL-M 6KT. 25X1,5 +O-RING, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono perfetto per ambienti impegnativi. Con un'attenzione particolare ai dettagli, il SKINDICHT assicura prestazioni superiori e durata nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT BL-M 6KT. 25X1,5 +O-RING, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono perfetto per ambienti impegnativi. Con un'attenzione particolare ai dettagli, il SKINDICHT assicura prestazioni superiori e durata nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

temperatura di impiego

-30 ... 100 °C

SKINDICHT BL-M HEX. 25X1.5 +O-RING