›

SKINDICHT BL-M HEX. 20X1,5 +FKM O-R

Cod. Rexel RR52103426
Cod. Produttore 52103426
Cod. EAN 4044773716276

Informazioni principali

  • Filetto esagonale: 20x1,5
  • O-ring in FKM
  • Tenuta contro polvere e umidità
  • Resistente a agenti chimici
  • Alta resistenza termica
  • Materiali di alta qualità
  • Adatto per impianti elettrici
  • Serie: SKINDICHT BL-M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guarnizione SKINDICHT BL-M con filetto esagonale da 20x1,5, dotata di O-ring in FKM per garantire una tenuta ottimale e resistenza agli agenti chimici e alle alte temperature. Progettata per l'installazione in impianti elettrici, assicura protezione affidabile contro polvere e umidità, mantenendo l'integrità delle connessioni. Realizzata con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono durabilità e sicurezza nelle condizioni più esigenti.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

temperatura di impiego

-20 ... 200 °C

SKINDICHT BL-M HEX. 20X1,5 +FKM O-R