›

SKINDICHT BL-M HEX. 16X1.5 +O-RING

Cod. Rexel RR52103415
Cod. Produttore 52103415
Cod. EAN 4044773181739

Informazioni principali

  • Dimensioni: 16X1,5 mm
  • Protezione: O-Ring incluso
  • Materiale: Alta resistenza
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Design: Robusto e innovativo
  • Serie: BL-M
  • Uso: Installazioni sicure
  • Protezione ambientale: Elevata

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT BL-M 6KT. 16X1,5 +O-RING, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre un'eccezionale protezione contro le influenze ambientali. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni elettriche. Con una dimensione di 16X1,5 mm, è perfetto per soddisfare le esigenze di vari progetti. Scegli la sicurezza e l'affidabilità per le tue installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT BL-M 6KT. 16X1,5 +O-RING, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre un'eccezionale protezione contro le influenze ambientali. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni elettriche. Con una dimensione di 16X1,5 mm, è perfetto per soddisfare le esigenze di vari progetti. Scegli la sicurezza e l'affidabilità per le tue installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

temperatura di impiego

-30 ... 100 °C

SKINDICHT BL-M HEX. 16X1.5 +O-RING