›

SKINDICHT BL-M ATEX 40X1.5

Cod. Rexel RR52103153
Cod. Produttore 52103153
Cod. EAN 4044773331202

Informazioni principali

  • Serie: BL-M ATEX
  • Tensione nominale: 40V
  • Dimensioni: 40x1,5 mm
  • Protezione: ATEX certificata
  • Materiale: resistente e robusto
  • Applicazioni: ambienti a rischio
  • Durata: lunga e affidabile
  • Installazione: sicura e conforme

Descrizione del prodotto

Scopri la versatilità e l'affidabilità dello SKINDICHT BL-M ATEX 40X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni in ambienti a rischio. Realizzato con materiali resistenti, questo componente offre una protezione eccellente contro le condizioni ambientali avverse. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e prestazioni ottimali. Con un design innovativo, è ideale per installazioni elettriche sicure e conformi agli standard ATEX. Descrizione del produttore: Scopri la versatilità e l'affidabilità dello SKINDICHT BL-M ATEX 40X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni in ambienti a rischio. Realizzato con materiali resistenti, questo componente offre una protezione eccellente contro le condizioni ambientali avverse. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e prestazioni ottimali. Con un design innovativo, è ideale per installazioni elettriche sicure e conformi agli standard ATEX.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

esecuzione antideflagrante testata

temperatura di impiego

-30 ... 90 °C

SKINDICHT BL-M ATEX 40X1.5